Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705346
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22054
EAN/GTIN:
     8421661220545
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 40 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
530 mm
EAN Stück:
8421661220545
Breite:
325 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Melamin
GN:
1/1
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , pujadas gn-behälter 1/1 polypropylen, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.