Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705345
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22052
EAN/GTIN:
     8421661220521
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
EAN Stück:
8421661220521
Länge:
530 mm
GN:
1/1
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
325 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , pujadas gn-behälter 1/1 polypropylen, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.