Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705313
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P130.651
EAN/GTIN:
     8421661010320
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Tiefe:
65 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
2,5 l
Breite:
176 mm
EAN Stück:
8421661010320
GN:
1/3
Länge:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter edelstahl 1/3 gn 65 mm tief, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.