Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705311
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P130.201
EAN/GTIN:
     8421661010306
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, Inhalt: 0,80 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
176 mm
Inhalt:
0,8 l
Länge:
325 mm
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8421661010306
Tiefe:
20 mm
GN:
1/3
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/3 edelstahl, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Blech, GN-Schale, Gastronormblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.