Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 19,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 19,60 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 19,60 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 19,60 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 19,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705087
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1115P1
EAN/GTIN:
     8421661111515
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 19,60 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661111515
Inhalt:
19,6 l
Tiefe:
150 mm
Länge:
530 mm
Breite:
325 mm
GN:
1/1
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter gn 1/1 150 mm tief polycarbonat, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.