Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705073
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1615C1
EAN/GTIN:
     8421661161527
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polycarbonat, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 1,95 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661161527
Inhalt:
1,95 l
Tiefe:
150 mm
Breite:
162 mm
GN:
1/6
Länge:
176 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.