Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Produktbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Logo zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Logo zu AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227704639
Hersteller:
     AMT GASTROGUSS
Herst.-Nr.:
     52733
EAN/GTIN:
     4250194660313
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
AMT GASTROGUSS GN-Behälter 1/2, Tiefe: 55 mm

Die AMT Gastronorm Linie

Speziell geeignet in Kombidämpfern
Für den Einsatz am Buffet, die induktionsgeeigneten Behälter zum Warmhalten
  • sehr gute Wärmeverteilung und schnelle Aufheizung
  • 3- bis 4-fach keramisch verstärkte Lotan®-Oberflächenveredelung
  • kein Anhaften von Speisen
  • keine angetrockneten Speiseränder
  • bis zu 20% Zeit- und Energieersparnis
  • Anbraten, Schmoren oder Saucen ziehen auf dem Herd
  • top Bräunung oder - je nach Ausführung - fantastisches Grillmuster
  • erhältlich mit und ohne Edelstahlgriffen
  • erhältlich in den Größen: GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3, GN 2/4 und GN 1/1 (je nach Ausführung)
  • die induktionsgeeigneten (je nach Ausführung) Behälter sind perfekt zum warmhalten auf Ihrem Buffet geeignet.





Weitere Informationen:
Material:
Aluguss
EAN Stück:
4250194660313
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
1/2
Tiefe:
55 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
ohne Griffe
Breite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.