Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Tee-Gewürzkugel Edelstahl 18/10, ø: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Tee-Gewürzkugel Edelstahl 18/10, ø: 110 mm
Produktbild zu WEIS Tee-Gewürzkugel Edelstahl 18/10, ø: 110 mm
Logo zu WEIS Tee-Gewürzkugel Edelstahl 18/10, ø: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689212
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     14911
EAN/GTIN:
     4010411149119
Suchbegriffe:
Gewürz-Kugel
Gewürzkugel
Reis-Kugel
Reiskugel
WEIS Tee-Gewürzkugel Edelstahl 18/10, ø: 110 mm

idealer Zusammenhalt durch Verschraubung

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411149119
ø:
110 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.