Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Dessert-/Vorspeisenring 18/10 NC, 4-tlg., Höhe: 50 mm, ø: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Dessert-/Vorspeisenring 18/10 NC, 4-tlg., Höhe: 50 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Dessert-/Vorspeisenring 18/10 NC, 4-tlg., Höhe: 50 mm, ø: 80 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Dessert-/Vorspeisenring 18/10 NC, 4-tlg., Höhe: 50 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09 0505 28 04
EAN/GTIN:
     4007371045445
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
KÜCHENPROFI Dessert-/Vorspeisenring 18/10 NC, 4-tlg., Höhe: 50 mm, ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4007371045445
Material:
Edelstahl
ø:
80 mm
Verpackung:
4-tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.