Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm
Produktbild zu WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm
Logo zu WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226609072
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10382260
EAN/GTIN:
     4004094103865
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
westmark dosenöffner
WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm

»Klu 2«
patentierte Technik: abtrennen des Deckels erfolgt ohne scharfe Kanten zu hinterlassen. Leichtes Abnehmen des Dosendeckels durch Deckelzange, Deckel kann wieder aufgesetzt werden
Material: Gehäuse aus ABS, alle Funktionsteile aus Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094103865
Länge:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
5
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 18,04*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 22,40*
Lager 3391
145
1
€ 9,90*
ab € 17,14*
€ 22,77*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.