Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Sicherheitsdosenöffner »Klu 2« »keine-scharfen-Kanten-Schneidsystem«,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm
Produktbild zu WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm
Logo zu WESTMARK »Klu 2« Dosenöffner Kunststoff, Länge: 100 mm
Artikel-Nr.:
     2813-371-7444
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10382260
EAN/GTIN:
     4004094103865
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
westmark dosenöffner

Westmark Sicherheitsdosenöffner »Klu 2«
»keine-scharfen-Kanten-Schneidsystem«, der Deckel wird am seitlichen Dosenrand sauber eingeschnitten, mit Zange zum leichten Abnehmen des Deckels, mit Hebel-Ratschen Funktion

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
5
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 18,04*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 14,79*
€ 18,60*
2 Tage
145
1
€ 9,90*
ab € 17,14*
€ 22,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.