Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Edelstahl, Höhe: 545 mm, ø: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standascher Edelstahl, Höhe: 545 mm, ø: 150 mm
Produktbild zu Standascher Edelstahl, Höhe: 545 mm, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226606339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22603
EAN/GTIN:
     9008122226033
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher edelstahl
Standascher Edelstahl, Höhe: 545 mm, ø: 150 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9008122226033
Höhe:
545 mm
ø:
150 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 0,85*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-84042
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.