Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,34 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,34 Liter
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,34 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,34 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221142031
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AA01027
EAN/GTIN:
     9315121813868
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,34 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121813868
Höhe:
70 mm
Inhalt:
0,34 l
ø:
100 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.