Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,15 Liter
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,15 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,15 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221142030
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AA0938
EAN/GTIN:
     9315121815275
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,15 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121815275
Höhe:
43 mm
Inhalt:
0,15 l
ø:
85 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.