Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140450
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan
VILLEROY & BOCH »Easy« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter

Auf der einen Seite attraktives Relief-Design, auf der anderen Seite Formenvielfalt und Praktikabilität.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743026978
Höhe:
120 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
90 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,179*
€ 34,419*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,79004*
€ 170,56002*
Lager 3391
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 163,57002*
€ 203,43*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,43*
€ 242,0817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,10*
€ 241,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,88004*
€ 234,28725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,91002*
€ 222,42292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 180,66*
€ 214,9854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 163,57002*
€ 194,64832
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 27,26167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-2155-0530
ab € 29,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.