Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Easy, Inhalt: 0,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Easy, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Easy, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Easy, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Easy, Inhalt: 0,4 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-548
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-0530
EAN/GTIN:
     5450102343393
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne

Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Easy, Inhalt: 0,4 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
18 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.31 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannen porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 23,37*
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 27,52*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 178,82004*
€ 221,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 165,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.