| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221112023 Herst.-Nr.: 000678850212000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BAUSCHER »Luzifer« Pastetennäpfchen weiß, Höhe: 46 mm, ø: 80 mm
»Luzifer«
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4025068023262 | Höhe: | 46 mm | ø: | 80 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pasteten-Form, Pastetenform, Terrine-Form, Terrineform, Terrinen-Form, Terrinenform, pastetennäpfchen bauscher, pastetenförmchen, Ofenform, Pastete, Ramekin, Souffle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,31* | € 7,77* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 6,50* | € 8,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 35,60004* | € 44,53008* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 83,93004* | € 102,76008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,99417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|