Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 8 cm
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 8 cm
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1896
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678850212000000
EAN/GTIN:
     4025068023262
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen

BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 8 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.13 kg
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 7,64*
26 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 7,69*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 35,61*
€ 44,53008*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 84,47004*
€ 102,46008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.