Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Logo zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Logo zu BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100900
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     PTRGRM27CK
EAN/GTIN:
     8697700037164
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Patera« Teller tief, coup, ø: 270 mm

Im Design antiker Marmorstrukturen
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700037164
ø:
270 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,0425*
€ 19,2325*
Lager 3391
25
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 68,04*
€ 85,32*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,42002*
€ 98,07982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,45*
€ 96,9255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 68,04*
€ 80,9676
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.