Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Patera Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan ENVISIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Patera Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan ENVISIO
Bonna Patera Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan ENVISIO
Artikel-Nr.:
     2813-384-6221
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     PTRGRM27CK
EAN/GTIN:
     8697700037164
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Bonna Patera Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan
ENVISIO ist die neueste Produktfamilie von Bonna, die sich an den neusten Trends und auch an traditionellem Designstil orientiert. Die Envisio Kollektionen verleihen dem Horeca Sektor ganz neue Dimensionen.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,0325*
€ 19,1425*
3 Tage
28
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 68,29002*
€ 84,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,1425*
€ 22,7796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3925*
€ 21,8871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,1525*
€ 21,6015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0325*
€ 17,8887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 114,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.