Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT3029 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4961311968211 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 40.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Ricoh IM C 3010, Ricoh IM C 3010 A, Ricoh IM C 3510, Ricoh IM C 3510 A
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | IM C 3010; IM C 3010 A; IM C 3510; IM C 3510 A |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 66,95* | € 87,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,10* | € 88,89* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 67,51* | € 89,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,37* | € 89,54* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 68,52* | € 89,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|