Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2518 Herst.-Nr.: MX-315GT EAN/GTIN: 4974019839806 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 27.500 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Sharp MX-M 265 N, Sharp MX-M 266 N, Sharp MX-M 266 NV, Sharp MX-M 315 N, Sharp MX-M 316 N, Sharp MX-M 316 NV, Sharp MX-M 355 N, Sharp MX-M 356 N, Sharp MX-M 356 NV
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX-M 265 N; MX-M 266 N; MX-M 266 NV; MX-M 315 N; MX-M 316 N; MX-M 316 NV; MX-M 355 N; MX-M 356 N; MX-M 356 NV |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, toner cartridge sharp copier, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 45,95* | € 60,57* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 45,56* | € 61,37* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 47,27* | € 62,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 47,11* | € 62,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,34* | € 68,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|