Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2361 Herst.-Nr.: MLT-D111S/ELS EAN/GTIN: 0191628481804 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 1.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Samsung Xpress M 2020, Samsung Xpress M 2020 W, Samsung Xpress M 2021, Samsung Xpress M 2021 W, Samsung Xpress M 2022, Samsung Xpress M 2022 W, Samsung Xpress M 2026, Samsung Xpress M 2026 W, Samsung Xpress M 2070, Samsung Xpress M 2070 F, Samsung Xpress M 2070 FW, Samsung Xpress M 2070 W, Samsung Xpress M 2071 FH, Samsung Xpress M 2071 FW, Samsung Xpress M 2071 HW, Samsung Xpress M 2071 W, Samsung Xpress M 2078, Samsung Xpress M 2078 F, Samsung Xpress M 2078 FW, Samsung Xpress M 2078 W, Samsung Xpress SL-M 2022, Samsung Xpress SL-M 2022 W
Kompatible Geräte: | | Samsung: | Xpress M 2020; Xpress M 2020 W; Xpress M 2021; Xpress M 2021 W; Xpress M 2022; Xpress M 2022 W; Xpress M 2026; Xpress M 2026 W; Xpress M 2070; Xpress M 2070 F; Xpress M 2070 FW; Xpress M 2070 Series; Xpress M 2070 W; Xpress M 2071 FH; Xpress M 2071 FW; Xpress M 2071 HW; Xpress M 2071 Series; Xpress M 2071 W; Xpress M 2078; Xpress M 2078 F; Xpress M 2078 FW; Xpress M 2078 Series; Xpress M 2078 W; Xpress SL-M 2000 Series; Xpress SL-M 2022; Xpress SL-M 2022 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Samsung LT2361, Samsung Xpress M 2020, Samsung Xpress M 2020 W, Samsung Xpress M 2021, Samsung Xpress M 2021 W, Samsung Xpress M 2022, Samsung Xpress M 2022 W, Samsung Xpress M 2026, Samsung Xpress M 2026 W, Samsung Xpress M 2070, Samsung Xpress M 2070 F, Samsung Xpress M 2070 FW, Samsung Xpress M 2070 W, Samsung Xpress M 2071 FH, Samsung Xpress M 2071 FW, Samsung Xpress M 2071 HW, Samsung Xpress M 2071 W, Samsung Xpress M 2078, Samsung Xpress M 2078 F, Samsung Xpress M 2078 FW, Samsung Xpress M 2078 W, Samsung Xpress SL-M 2022, Samsung Xpress SL-M 2022 W |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 40,98* | € 52,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 41,30* | € 52,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 41,70* | € 52,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,19* | € 55,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,38* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|