Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2056TR Herst.-Nr.: CE516A EAN/GTIN: 0886112880651 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 150.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: HP Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN, HP Color LaserJet Enterprise CP 5525 N, HP Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH, HP Color LaserJet Enterprise M 750 dn, HP Color LaserJet Enterprise M 750 n, HP Color LaserJet Enterprise M 750 xh, HP Color LaserJet Managed MFP M 775 fm, HP Color LaserJet Managed MFP M 775 hm, HP Color LaserJet Managed MFP M 775 zm, HP LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP, HP LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP, HP LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP, HP LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP, HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh; Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 220,34* | € 242,74* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 222,22* | € 243,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 226,76* | € 247,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 227,33* | € 247,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 226,91* | € 248,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|