Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit
HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit
HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-CE516A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE516A
EAN/GTIN:
     886112880651
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Laserdrucker Ersatzteile


HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
596 mm
Tiefe:
496 mm
Höhe:
234 mm
Gewicht:
5000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
596 x 496 x 234 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2350 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886112880651
Produkttyp:
Transfer-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
150000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
OEM-Code:
CE516A
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 / HP Color LaserJet Enterprise CP5525, M750
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
5000 g
Verpackungsbreite:
596 mm
Verpackungstiefe:
496 mm
Verpackungshöhe:
234 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh; Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Weitere Suchbegriffe: Transfereinheit, hp laserdrucker ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.