Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Oki 44643004 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Oki 44643004 schwarz
Ampertec Toner ersetzt Oki 44643004 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2045/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     44643004
EAN/GTIN:
     4260311526897
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 7.750 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI C 801 DN, OKI C 801 N, OKI C 821 DN, OKI C 821 N


Kompatible Geräte:
OKI:
C 800 Series; C 801 DN; C 801 N; C 821 DN; C 821 N; C 821 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 57,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,27*
€ 100,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,32*
€ 94,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 70,17*
€ 83,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,32*
€ 78,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,35*
€ 68,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
44064010
ab € 95,12*
Ähnlich
OKI
44643002
ab € 188,65*
Ähnlich
OKI
44643003
ab € 188,72*
Ähnlich
OKI
44643004
ab € 79,38*
Ähnlich
OKI
44064012
ab € 96,31*
Ähnlich
OKI
44064011
ab € 95,31*
Ähnlich
OKI
44064009
ab € 95,99*
Ähnlich
Ampertec
44643001
ab € 82,04*
Ähnlich
Ampertec
44643002
ab € 106,91*
Ähnlich
Ampertec
44643003
ab € 90,92*
Ähnlich
Ampertec
44064009
ab € 65,93*
Ähnlich
Ampertec
44064010
ab € 72,28*
Ähnlich
Ampertec
44064011
ab € 74,16*
Ähnlich
WhiteBox
44643001
ab € 31,50*
Ähnlich
WhiteBox
44643002
ab € 31,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.