Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2000M Herst.-Nr.: 307A EAN/GTIN: 0884420306214 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 7.300 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: HP Color LaserJet CP 5225, HP Color LaserJet CP 5225 DN, HP Color LaserJet CP 5225 N, HP Color LaserJet CP 5225 XH, HP Color LaserJet Professional CP 5225, HP Color LaserJet Professional CP 5225 DN, HP Color LaserJet Professional CP 5225 N
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CP 5200 Series; Color LaserJet CP 5220 Series; Color LaserJet CP 5225; Color LaserJet CP 5225 DN; Color LaserJet CP 5225 N; Color LaserJet CP 5225 Series; Color LaserJet CP 5225 XH; Color LaserJet Professional CP 5200 Series; Color LaserJet Professional CP 5225; Color LaserJet Professional CP 5225 DN; Color LaserJet Professional CP 5225 N; Color LaserJet Professional CP 5225 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, HP LT2000M, HP Color LaserJet CP 5225, HP Color LaserJet CP 5225 DN, HP Color LaserJet CP 5225 N, HP Color LaserJet CP 5225 XH, HP Color LaserJet Professional CP 5225, HP Color LaserJet Professional CP 5225 DN, HP Color LaserJet Professional CP 5225 N |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 226,76* | € 248,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 230,29* | € 249,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,84* | € 249,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 236,91* | € 257,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,60* | € 259,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|