Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Ricoh 406094 Typ SPC220E schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Ricoh 406094 Typ SPC220E schwarz
Ampertec Toner ersetzt Ricoh 406094 Typ SPC220E schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1806/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     406094
EAN/GTIN:
     4260206574316
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 2.250 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Infotec Aficio SP C 222 DN, Infotec Aficio SP C 222 SF, Lanier SP C 222 DN, NRG SP C 220 S, NRG SP C 221 N, NRG SP C 221 SF, NRG SP C 222 DN, NRG SP C 222 SF, NRG SP C 240 DN, Ricoh Aficio SP C 220 A, Ricoh Aficio SP C 220 n, Ricoh Aficio SP C 220 s, Ricoh Aficio SP C 221 n, Ricoh Aficio SP C 221 sf, Ricoh Aficio SP C 222 dn, Ricoh Aficio SP C 222 sf, Ricoh Aficio SP C 240 dn, Ricoh Aficio SP C 240 sf


Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP C 220 A; Aficio SP C 220 n; Aficio SP C 220 s; Aficio SP C 220 Series; Aficio SP C 221 n; Aficio SP C 221 sf; Aficio SP C 222 dn; Aficio SP C 222 sf; Aficio SP C 240 dn; Aficio SP C 240 sf
Infotec:
Aficio SP C 220 Series; Aficio SP C 222 DN; Aficio SP C 222 SF
NRG:
SP C 220 S; SP C 220 Series; SP C 221 N; SP C 221 SF; SP C 222 DN; SP C 222 SF; SP C 240 DN
Lanier:
SP C 222 DN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner infotec, Ampertec LT1806/AM, Infotec Aficio SP C 222 DN, Infotec Aficio SP C 222 SF, Lanier SP C 222 DN, NRG SP C 220 S, NRG SP C 221 N, NRG SP C 221 SF, NRG SP C 222 DN, NRG SP C 222 SF, NRG SP C 240 DN, Ricoh Aficio SP C 220 A, Ricoh Aficio SP C 220 n, Ricoh Aficio SP C 220 s, Ricoh Aficio SP C 221 n, Ricoh Aficio SP C 221 sf, Ricoh Aficio SP C 222 dn, Ricoh Aficio SP C 222 sf, Ricoh Aficio SP C 240 dn, Ricoh Aficio SP C 240 sf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,46*
€ 73,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,40*
€ 68,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,96*
€ 60,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Ricoh
406765
ab € 55,66*
Ähnlich
Ricoh
406106
ab € 62,65*
Ähnlich
Ampertec
406097
ab € 49,92*
Ähnlich
Ampertec
406100
ab € 41,57*
Ähnlich
Ampertec
406106
ab € 45,58*
Ähnlich
WhiteBox
406094
ab € 38,83*
Ähnlich
WhiteBox
406097
ab € 37,77*
Ähnlich
WhiteBox
406100
ab € 35,09*
Ähnlich
WhiteBox
406106
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.