| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1742T/AM Herst.-Nr.: DR-2100 EAN/GTIN: 4260156637727 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 12.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Brother DCP-7030, Brother DCP-7032, Brother DCP-7040, Brother DCP-7045 N, Brother HL-2140, Brother HL-2150 N, Brother HL-2150 NR, Brother HL-2170 N, Brother HL-2170 W, Brother HL-2170 WR, Brother MFC-7320, Brother MFC-7320 W, Brother MFC-7340, Brother MFC-7440 N, Brother MFC-7440 W, Brother MFC-7840 W, Lenovo LJ 2200
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -7030; DCP -7032; DCP -7040; DCP -7045 N; HL -2140; HL -2150 N; HL -2150 NR; HL -2170 N; HL -2170 Series; HL -2170 W; HL -2170 WR; MFC -7320; MFC -7320 W; MFC -7340; MFC -7440 N; MFC -7440 W; MFC -7840 W | Lenovo: | LJ 2200 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel ampertec, bildtrommel, Ampertec LT1742T/AM, Brother DCP-7030, Brother DCP-7032, Brother DCP-7040, Brother DCP-7045 N, Brother HL-2140, Brother HL-2150 N, Brother HL-2150 NR, Brother HL-2170 N, Brother HL-2170 W, Brother HL-2170 WR, Brother MFC-7320, Brother MFC-7320 W, Brother MFC-7340, Brother MFC-7440 N, Brother MFC-7440 W, Brother MFC-7840 W, Lenovo LJ 2200 |
| | |
| |