| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1196/AM Herst.-Nr.: Q6470A EAN/GTIN: 4260156631909 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 6.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: HP Color LaserJet 3600, HP Color LaserJet 3600 DN, HP Color LaserJet 3600 N, HP Color LaserJet 3800, HP Color LaserJet 3800 DN, HP Color LaserJet 3800 DTN, HP Color LaserJet 3800 N, HP Color LaserJet CP 3505, HP Color LaserJet CP 3505 DN, HP Color LaserJet CP 3505 N, HP Color LaserJet CP 3505 X, HP Color LaserJet CP 3505 XH
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 3600; Color LaserJet 3600 DN; Color LaserJet 3600 N; Color LaserJet 3600 Series; Color LaserJet 3800; Color LaserJet 3800 DN; Color LaserJet 3800 DTN; Color LaserJet 3800 N; Color LaserJet 3800 Series; Color LaserJet CP 3505; Color LaserJet CP 3505 DN; Color LaserJet CP 3505 N; Color LaserJet CP 3505 Series; Color LaserJet CP 3505 X; Color LaserJet CP 3505 XH |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT1196/AM, HP Color LaserJet 3600, HP Color LaserJet 3600 DN, HP Color LaserJet 3600 N, HP Color LaserJet 3800, HP Color LaserJet 3800 DN, HP Color LaserJet 3800 DTN, HP Color LaserJet 3800 N, HP Color LaserJet CP 3505, HP Color LaserJet CP 3505 DN, HP Color LaserJet CP 3505 N, HP Color LaserJet CP 3505 X, HP Color LaserJet CP 3505 XH |
| | |
| |