Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1139 Herst.-Nr.: 01103402 EAN/GTIN: 5031713015994 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 2.500 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: MB Inc 216, MB Inc 218, OKI B 4000, OKI B 4100, OKI B 4200, OKI B 4200 N, OKI B 4250, OKI B 4250 N, OKI B 4300, OKI B 4300 N, OKI B 4300 N PS, OKI B 4350, OKI B 4350 N, OKI B 4350 N PS, OKI B 4350 PS, OKI B 4500, OKI B 4500 N, OKI B 4550, OKI B 4550 N, Olympia LP 435
Kompatible Geräte: | | OKI: | B 4000; B 4100; B 4200; B 4200 N; B 4200 Series; B 4250; B 4250 N; B 4300; B 4300 N; B 4300 N PS; B 4300 Series; B 4350; B 4350 N; B 4350 N PS; B 4350 PS; B 4350 Series; B 4500; B 4500 N; B 4550; B 4550 N | MB Inc: | 210 Series; 216; 218 | Olympia: | LP 435 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, Lasertoner Olympia, Toner Cartridge Olympia, Toner Olympia, Tonerkartusche Olympia, Tonerkassette Olympia, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Oki LT1139, MB Inc 216, MB Inc 218, OKI B 4000, OKI B 4100, OKI B 4200, OKI B 4200 N, OKI B 4250, OKI B 4250 N, OKI B 4300, OKI B 4300 N, OKI B 4300 N PS, OKI B 4350, OKI B 4350 N, OKI B 4350 N PS, OKI B 4350 PS, OKI B 4500, OKI B 4500 N, OKI B 4550, OKI B 4550 N, Olympia LP 435 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 44,88* | € 61,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 45,56* | € 61,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 45,52* | € 62,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|