| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1092M/AM Herst.-Nr.: C9733A EAN/GTIN: 4260156636720 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 12.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Canon LBP-2710, Canon LBP-2810, HP Color LaserJet 5500, HP Color LaserJet 5500 DN, HP Color LaserJet 5500 DTN, HP Color LaserJet 5500 HDN, HP Color LaserJet 5500 N, HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550 DN, HP Color LaserJet 5550 DTN, HP Color LaserJet 5550 HDN, HP Color LaserJet 5550 N
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series | Canon: | LBP -2710; LBP -2810 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, Ampertec LT1092M/AM, Canon LBP-2710, Canon LBP-2810, HP Color LaserJet 5500, HP Color LaserJet 5500 DN, HP Color LaserJet 5500 DTN, HP Color LaserJet 5500 HDN, HP Color LaserJet 5500 N, HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550 DN, HP Color LaserJet 5550 DTN, HP Color LaserJet 5550 HDN, HP Color LaserJet 5550 N |
| | |
| |