Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Lexmark 64016HE 64016SE schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 64016HE 64016SE schwarz
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 64016HE 64016SE schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1050/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     64016HE
EAN/GTIN:
     4260091458685
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 22.500 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Lexmark Optra T 640, Lexmark Optra T 640 DN, Lexmark Optra T 640 DTN, Lexmark Optra T 640 N, Lexmark Optra T 640 TN, Lexmark Optra T 642, Lexmark Optra T 642 DN, Lexmark Optra T 642 DTN, Lexmark Optra T 642 N, Lexmark Optra T 642 TN, Lexmark T 640, Lexmark T 640 DN, Lexmark T 640 DTN, Lexmark T 640 N, Lexmark T 640 TN, Lexmark T 642, Lexmark T 642 DN, Lexmark T 642 DTN, Lexmark T 642 N, Lexmark T 642 TN, Unisys UDS 540-N 11


Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra T 640; Optra T 640 DN; Optra T 640 DTN; Optra T 640 N; Optra T 640 TN; Optra T 642; Optra T 642 DN; Optra T 642 DTN; Optra T 642 N; Optra T 642 TN; T 640; T 640 DN; T 640 N; T 642; T 642 DN; T 642 N
Unisys:
UDS 540-N 11

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Unisys, Toner Cartridge Unisys, Toner Unisys, Tonerkartusche Unisys, Tonerkassette Unisys, ampertec toner schwarz, lasertoner unisys, lasertoner schwarz, Ampertec LT1050/AM, Lexmark Optra T 640, Lexmark Optra T 640 DN, Lexmark Optra T 640 DTN, Lexmark Optra T 640 N, Lexmark Optra T 640 TN, Lexmark Optra T 642, Lexmark Optra T 642 DN, Lexmark Optra T 642 DTN, Lexmark Optra T 642 N, Lexmark Optra T 642 TN, Lexmark T 640, Lexmark T 640 DN, Lexmark T 640 DTN, Lexmark T 640 N, Lexmark T 640 TN, Lexmark T 642, Lexmark T 642 DN, Lexmark T 642 DTN, Lexmark T 642 N, Lexmark T 642 TN, Unisys UDS 540-N 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,40*
€ 56,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
Lexmark
64080HW
ab € 61,00*
Ähnlich
Ampertec
64016HE
ab € 128,47*
Ähnlich
Lexmark
64036SE
ab € 106,23*
Ähnlich
WhiteBox
64016HE
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.