Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Ricoh 885094 Typ 1230D schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Ricoh 885094 Typ 1230D schwarz
Ampertec Toner ersetzt Ricoh 885094 Typ 1230D schwarz
Artikel-Nr.:
     339-KT1297/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     885094
EAN/GTIN:
     4260366325452
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 10.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Gestetner Docustation DSM 615, Gestetner Docustation DSM 618, Gestetner Docustation DSM 618 D, Gestetner Docustation MP 1600 L, Gestetner Docustation MP 2000 LN, Infotec IS 2015, Infotec IS 2018, Infotec IS 2018 D, Infotec IS 2216, Infotec IS 2220, Infotec IS 2220 D, Infotec IS 2315, Infotec IS 2316, Infotec IS 2316 GW, Infotec IS 2320, Infotec IS 2320 GW, Lanier D 316, Lanier D 316 L, Lanier D 316 SPF, Lanier D 320 D, Lanier D 320 DL, Lanier D 320 DLN, Lanier D 320 SPF, Lanier LD 115, Lanier LD 118, Lanier LD 118 D, Lanier LD 316, Lanier LD 316 L, NRG Docustation DSM 615, NRG Docustation DSM 616, NRG Docustation DSM 618, NRG Docustation DSM 618 D, NRG Docustation DSM 620, NRG Docustation DSM 620 D, NRG Docustation DSM 715, NRG Docustation MP 1600 L, NRG Docustation MP 2000 LN, NRG MP 1500, NRG MP 1600, NRG MP 1600 L, NRG MP 2000, NRG MP 2000 L, NRG MP 2000 LN, Rex Rotary Docustation DSM 615, Rex Rotary Docustation DSM 618, Rex Rotary Docustation DSM 618 D, Rex Rotary Docustation DSM 620, Rex Rotary Docustation DSM 620 D, Rex Rotary Docustation MP 1600 L, Rex Rotary Docustation MP 2000 LN, Ricoh Aficio 2015, Ricoh Aficio 2016, Ricoh Aficio 2018, Ricoh Aficio 2018 d, Ricoh Aficio 2020, Ricoh Aficio 2020 d, Ricoh Aficio MP 1500, Ricoh Aficio MP 1600, Ricoh Aficio MP 1600 L, Ricoh Aficio MP 1600 L 2, Ricoh Aficio MP 1600 sp, Ricoh Aficio MP 1600 spf, Ricoh Aficio MP 1900, Ricoh Aficio MP 2000, Ricoh Aficio MP 2000 L, Ricoh Aficio MP 2000 Ln, Ricoh Aficio MP 2000 Ln 2, Ricoh Aficio MP 2000 sp, Ricoh Aficio MP 2000 spf, Savin 9016, Savin 9016 L, Savin 9016 SPF, Savin 9021 D, Savin 9021 DL, Savin 9021 SPF, Sindoh Aficio 2015, Sindoh Aficio 2018


Kompatible Geräte:
Rex Rotary:
Docustation DSM 610 Series; Docustation DSM 615; Docustation DSM 618; Docustation DSM 618 D; Docustation DSM 620; Docustation DSM 620 D; Docustation MP 1600 L; Docustation MP 2000 LN
Gestetner:
Docustation DSM 610 Series; Docustation DSM 615; Docustation DSM 618; Docustation DSM 618 D; Docustation MP 1600 L; Docustation MP 2000 LN
Savin:
9016; 9016 L; 9016 Series; 9016 SPF; 9021 D; 9021 DL; 9021 Series; 9021 SPF
Ricoh:
Aficio 2015; Aficio 2016; Aficio 2018; Aficio 2018 d; Aficio 2020; Aficio 2020 d; Aficio MP 1500; Aficio MP 1600; Aficio MP 1600 L; Aficio MP 1600 L 2; Aficio MP 1600 Series; Aficio MP 1600 sp; Aficio MP 1600 spf; Aficio MP 1900; Aficio MP 2000; Aficio MP 2000 L; Aficio MP 2000 Ln; Aficio MP 2000 Ln 2; Aficio MP 2000 sp; Aficio MP 2000 spf
Infotec:
IS 2015; IS 2018; IS 2018 D; IS 2216; IS 2220; IS 2220 D; IS 2315; IS 2316; IS 2316 GW; IS 2320; IS 2320 GW
NRG:
Docustation DSM 610 Series; Docustation DSM 615; Docustation DSM 616; Docustation DSM 618; Docustation DSM 618 D; Docustation DSM 620; Docustation DSM 620 D; Docustation DSM 715; Docustation MP 1600 L; Docustation MP 2000 LN; MP 1500; MP 1600; MP 1600 L; MP 1600 Series; MP 2000; MP 2000 L; MP 2000 LN
Lanier:
D 310 Series; D 316; D 316 L; D 316 SPF; D 320 D; D 320 DL; D 320 DLN; D 320 Series; D 320 SPF; LD 115; LD 118; LD 118 D; LD 310 Series; LD 316; LD 316 L
Sindoh:
Aficio 2015; Aficio 2018

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Lasertoner Savin, Toner Cartridge Savin, Toner Savin, Tonerkartusche Savin, Tonerkassette Savin, toner infotec, Ampertec KT1297/AM, Gestetner Docustation DSM 615, Gestetner Docustation DSM 618, Gestetner Docustation DSM 618 D, Gestetner Docustation MP 1600 L, Gestetner Docustation MP 2000 LN, Infotec IS 2015, Infotec IS 2018, Infotec IS 2018 D, Infotec IS 2216, Infotec IS 2220, Infotec IS 2220 D, Infotec IS 2315, Infotec IS 2316, Infotec IS 2316 GW, Infotec IS 2320, Infotec IS 2320 GW, Lanier D 316, Lanier D 316 L, Lanier D 316 SPF, Lanier D 320 D, Lanier D 320 DL, Lanier D 320 DLN, Lanier D 320 SPF, Lanier LD 115, Lanier LD 118, Lanier LD 118 D, Lanier LD 316, Lanier LD 316 L, NRG Docustation DSM 615, NRG Docustation DSM 616, NRG Docustation DSM 618, NRG Docustation DSM 618 D, NRG Docustation DSM 620, NRG Docustation DSM 620 D, NRG Docustation DSM 715, NRG Docustation MP 1600 L, NRG Docustation MP 2000 LN, NRG MP 1500, NRG MP 1600, NRG MP 1600 L, NRG MP 2000, NRG MP 2000 L, NRG MP 2000 LN, Rex Rotary Docustation DSM 615, Rex Rotary Docustation DSM 618, Rex Rotary Docustation DSM 618 D, Rex Rotary Docustation DSM 620, Rex Rotary Docustation DSM 620 D, Rex Rotary Docustation MP 1600 L, Rex Rotary Docustation MP 2000 LN, Ricoh Aficio 2015, Ricoh Aficio 2016, Ricoh Aficio 2018, Ricoh Aficio 2018 d, Ricoh Aficio 2020, Ricoh Aficio 2020 d, Ricoh Aficio MP 1500, Ricoh Aficio MP 1600, Ricoh Aficio MP 1600 L, Ricoh Aficio MP 1600 L 2, Ricoh Aficio MP 1600 sp, Ricoh Aficio MP 1600 spf, Ricoh Aficio MP 1900, Ricoh Aficio MP 2000, Ricoh Aficio MP 2000 L, Ricoh Aficio MP 2000 Ln, Ricoh Aficio MP 2000 Ln 2, Ricoh Aficio MP 2000 sp, Ricoh Aficio MP 2000 spf, Savin 9016, Savin 9016 L, Savin 9016 SPF, Savin 9021 D, Savin 9021 DL, Savin 9021 SPF, Sindoh Aficio 2015, Sindoh Aficio 2018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,80*
Ähnlich
Ricoh
889662
ab € 31,68*
Ähnlich
WhiteBox
885094
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.