Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-EPLT11 Herst.-Nr.: 27A EAN/GTIN: 0088698192764 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 6.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Brother HL-2460, Brother HL-2460 N, Canon LBP-1750, Canon LBP-1760, Canon LBP-1760 e, Canon LBP-1760 n, Canon Lasershot LBP-1760, Canon P 370, Canon i-SENSYS LBP-1760, Canon i-SENSYS LBP-1760 e, HP LaserJet 4000, HP LaserJet 4000 N, HP LaserJet 4000 SE, HP LaserJet 4000 T, HP LaserJet 4000 TN, HP LaserJet 4050, HP LaserJet 4050 N, HP LaserJet 4050 SE, HP LaserJet 4050 T, HP LaserJet 4050 TN, Troy 4050 EX Micr, Troy 4050 Secure EX Micr, Troy 4050 T EX Micr, Troy 4050 T Secure EX Micr, Troy 617, Troy 617 T
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet 4000; LaserJet 4000 N; LaserJet 4000 SE; LaserJet 4000 Series; LaserJet 4000 T; LaserJet 4000 TN; LaserJet 4050; LaserJet 4050 N; LaserJet 4050 SE; LaserJet 4050 Series; LaserJet 4050 T; LaserJet 4050 TN | Canon: | i-SENSYS LBP-1700 Series; i-SENSYS LBP-1760; i-SENSYS LBP-1760 e; Lasershot LBP-1760; LBP -1750; LBP -1760; LBP -1760 e; LBP -1760 n; LBP -1760 Series; P 370 | Troy: | 4000 Series; 4050 EX Micr; 4050 Secure EX Micr; 4050 Series; 4050 T EX Micr; 4050 T Secure EX Micr; 610 Series; 617; 617 T | Brother: | HL -2460; HL -2460 N | Signal Corp: | SC 812; SC 912 | Cycomm: | 3500 Series; 3512 T; 3522 T |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner hp, lasertoner für brother, HP EPLT11, Brother HL-2460, Brother HL-2460 N, Canon LBP-1750, Canon LBP-1760, Canon LBP-1760 e, Canon LBP-1760 n, Canon Lasershot LBP-1760, Canon P 370, Canon i-SENSYS LBP-1760, Canon i-SENSYS LBP-1760 e, HP LaserJet 4000, HP LaserJet 4000 N, HP LaserJet 4000 SE, HP LaserJet 4000 T, HP LaserJet 4000 TN, HP LaserJet 4050, HP LaserJet 4050 N, HP LaserJet 4050 SE, HP LaserJet 4050 T, HP LaserJet 4050 TN, Troy 4050 EX Micr, Troy 4050 Secure EX Micr, Troy 4050 T EX Micr, Troy 4050 T Secure EX Micr, Troy 617, Troy 617 T |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 98,07* | € 129,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 99,12* | € 129,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 98,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|