| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-6MAM Herst.-Nr.: 4707A002 EAN/GTIN: 4260091450160 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: Inhalt in ml: 15 Passt auch in: Canon BJ 535 PD, Canon BJ 895 PD, Canon BJ-F 9000, Canon BJC 8200, Canon I 560, Canon I 560 X, Canon I 860, Canon I 865, Canon I 900 D, Canon I 905 D, Canon I 9100, Canon I 950, Canon I 960, Canon I 965, Canon I 990, Canon I 9900, Canon I 9950, Canon Pixma IP 3000, Canon Pixma IP 3100, Canon Pixma IP 4000, Canon Pixma IP 4000 P, Canon Pixma IP 4000 R, Canon Pixma IP 5000, Canon Pixma IP 6000 D, Canon Pixma IP 6100 D, Canon Pixma IP 8500, Canon Pixma MP 750, Canon Pixma MP 760, Canon Pixma MP 780, Canon S 800, Canon S 820, Canon S 820 D, Canon S 830 D, Canon S 900, Canon S 9000
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJ 535 PD; BJ 895 PD; BJ -F 9000; BJC 8200; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 860; I 865; I 900 D; I 900 Series; I 905 D; I 9100; I 950; I 960; I 965; I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma IP 6000 D; Pixma IP 6100 D; Pixma IP 8500; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 800; S 820; S 820 D; S 820 eries; S 830 D; S 900; S 9000 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, druckerpatrone für canon, Ampertec BCI-6MAM, Canon BJ 535 PD, Canon BJ 895 PD, Canon BJ-F 9000, Canon BJC 8200, Canon I 560, Canon I 560 X, Canon I 860, Canon I 865, Canon I 900 D, Canon I 905 D, Canon I 9100, Canon I 950, Canon I 960, Canon I 965, Canon I 990, Canon I 9900, Canon I 9950, Canon Pixma IP 3000, Canon Pixma IP 3100, Canon Pixma IP 4000, Canon Pixma IP 4000 P, Canon Pixma IP 4000 R, Canon Pixma IP 5000, Canon Pixma IP 6000 D, Canon Pixma IP 6100 D, Canon Pixma IP 8500, Canon Pixma MP 750, Canon Pixma MP 760, Canon Pixma MP 780, Canon S 800, Canon S 820, Canon S 820 D, Canon S 830 D, Canon S 900, Canon S 9000 |
| | |
| |