Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-B6Y10A Herst.-Nr.: 771C EAN/GTIN: 0887111300553 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Inhalt in ml: 775 Passt auch in: HP DesignJet Z 6200, HP DesignJet Z 6200 42 inch, HP DesignJet Z 6200 60 inch
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone yellow, fototinte hp, fototinte, HP B6Y10A, HP DesignJet Z 6200, HP DesignJet Z 6200 42 inch, HP DesignJet Z 6200 60 inch |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 192,47* | € 219,86* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 194,38* | € 221,38* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 194,23* | € 224,01* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 199,14* | € 226,84* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,84* | € 231,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|