Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0329
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0329
EAN/GTIN:
     7611990173907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
value patchpanel

19" Patchpanel 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

  • 24 geschirmte RJ-45 Ports
  • Die VALUE Kat. 5e 19"-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften einer Kat. 5e Verbindung nach EIA/TIA 568 TSB40a
  • Rückseitiger Kabelanschluss über LSA-Anschlusstechnik (aufgedruckte Farbcodierung nach EIA/TIA 568)
  • Gehäuse und Abdeckhaube in Stahlblech
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1461 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1.686 kg
Bruttogewicht:
1,686
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.51
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Cat5e, Rangierfeld, Verteilerfelder, Netzwerkanschluss, Verbindungstafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 42,37*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,10*
€ 47,79*
€ 3,50*
ab € 41,99*
€ 56,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0305
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.