Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat. 5e 48,30cm (19")-Patchpanel, 24P, geschirmt, lichtgrau (26.99.0329)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-204370
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0329
EAN/GTIN:
     7611990173907
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
value patchpanel
  • 24 geschirmte RJ-45 Ports
  • Die VALUE Kat. 5e 19-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften einer Kat. 5e Verbindung nach EIA/TIA 568 TSB40a
  • Rückseitiger Kabelanschluss über LSA-Anschlusstechnik (aufgedruckte Farbcodierung nach EIA/TIA 568)
  • Gehäuse und Abdeckhaube in Stahlblech
  • Farbe: lichtgrau

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  26.99.0329
Produktgruppe  Anschlusstechnik TP
Produkttyp  Patchpanel Cat.5e
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  geschirmt
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Schranksystem  48,30cm (19")-Technik
Anzahl Ports  24
Anschluss Verlegekabel  Krone LSAplus
Belegung  EIA/TIA 568A und 568B
Farbe  lichtgrau
modularer Aufbau  nein
Schirmkontaktierung  ja
gesonderte Zugentlastung  Ja
Steckrichtung  gerade
Bruttogewicht  1.686 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
26.99.0329
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schranksystem:
48,30cm (19")-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A und 568B
Farbe:
lichtgrau
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Bruttogewicht:
1.686 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value, 0329, 26990329, 26.99.0329, geschirmt, kat.5e, class, grau, kat5e, 19patchpanel, 48.26cm, 19zollpatchpanel, 19\"patchpanel, kat., 19"patchpanel, lichtgrau, 4826cm, 26cm, 19zoll, 19\"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 42,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,03*
€ 47,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,99*
€ 56,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0305
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.