Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Lesegerät HID HITAG 125 kHz schwarz 925-375-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Lesegerät HID HITAG 125 kHz schwarz 925-375-00
RFID Lesegerät HID HITAG 125 kHz schwarz 925-375-00
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5219
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     925-375-00
EAN/GTIN:
     5901698874384
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Bruttogewicht:
0,115
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.