Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Anschlussleitungen für Wieland Steckdosenleisten - KABEL GST18-IEC60309 5,0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Anschlussleitungen für Wieland Steckdosenleisten - KABEL GST18-IEC60309 5,0M
SCHROFF Anschlussleitungen für Wieland Steckdosenleisten - KABEL GST18-IEC60309 5,0M
SCHROFF Anschlussleitungen für Wieland Steckdosenleisten - KABEL GST18-IEC60309 5,0M
SCHROFF Anschlussleitungen für Wieland Steckdosenleisten - KABEL GST18-IEC60309 5,0M
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0033
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Wieland®-Anschlusskabel für Steckdosenleisten, GST18, 5 m, IEC 60309

CABLE GST18-IEC60309 5.0M

Ermöglicht den einfachen Anschluss an die Stromversorgung (z.B. für Steckdosenleisten) - Unterschiedliche Anschlussstecker - Mit unterschiedliche Kabellängen erhältlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Länge:
5 m
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.635 kg
Bruttogewicht:
0,635
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 5m, GST18-IEC60309, 60110-325, 60110325, CABLE, CABLE GST18-IEC60309 5.0M, 5.0M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 28,24*
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 28,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.