Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.
SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.
SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.
SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.
SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.
SCHROFF 19"-Frontplatte - 19"-FRONTPLATTE 2HE ELOX.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9687
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304051
EAN/GTIN:
     4036088038709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert

19"FRONTPL.2U 4MM ANOD.+HH

19"-Frontplatten mit Grifflochung haben gegenüber den Blindplatten zusätzliche Löcher zur Aufnahme von Griffen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
3 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.448 kg
Bruttogewicht:
0,448
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, HH, 4MM, 19"FRONTPL.2U, 19"FRONTPL.2U 4MM ANOD.+HH, 40304051, ANOD., 40304-051
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 33,63*
€ 6,90*
ab € 24,72*
€ 34,02*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
10501-004
ab € 11,59*
Zubehör
Schroff
10501-025
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.