Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rack-Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6683815
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
10501-004
EAN/GTIN:
4036088203404
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
Schroff - Rack-Griff - Anodized - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.22 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
6.9 cm
Farbe
Anodized
Produkttyp
Rack-Griff
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
schaltschrank griff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,82*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 24560182 19 Zoll Montagematerial
Schroff
24560182
€ 0,99*
Zubehör
Schroff 24560183 19 Zoll Montagematerial
Schroff
24560183
€ 10,01*
Zubehör
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - LIKO.SCHR.M.KR.M5X12 100STK
Schroff
21100788
€ 15,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.