Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech - SLOTABDECKUNG 3HE 4TE 220T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8999
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm

SLOT COVER 3U 4HP 220D

Zur Abdeckung von nicht benötigten Slots in Systemen - Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
4 TE
Tiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.072 kg
Bruttogewicht:
0,072
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, SLOT COVER 3U 4HP 220D, COVER, 3U, 34562824, 4HP, 34562-824, 220D, SLOT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 7,84*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562826
ab € 7,12*
Zubehör
Schroff
20848713
ab € 18,27*
Zubehör
Schroff
20848729
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.