Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung) - SBG SCHOTTBLECH 3HE 4TE 220T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung) - SBG SCHOTTBLECH 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung) - SBG SCHOTTBLECH 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung) - SBG SCHOTTBLECH 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung) - SBG SCHOTTBLECH 3HE 4TE 220T
SCHROFF Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung) - SBG SCHOTTBLECH 3HE 4TE 220T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2531
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848729
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Luftleitblech, U-Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Textil, 3 HE, 4 TE, 220 mm

PIU COVERPLATE 3U 4HP 220D

Luftleitblech mit U-Profilfrontplatte (Textildichtung), Luftleitblech mit U-Frontplatte (EMC-Textildichtung)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
4 TE
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
0,15
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 220D, 20848-729, PIU COVERPLATE 3U 4HP 220D, 3U, 4HP, PIU, COVERPLATE, 20848729
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 18,30*
€ 25,23*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.