Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Z-Schiene, 4 TE - Z-SCHIENE 4TE F.DIN41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Z-Schiene, 4 TE - Z-SCHIENE 4TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene, 4 TE - Z-SCHIENE 4TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene, 4 TE - Z-SCHIENE 4TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene, 4 TE - Z-SCHIENE 4TE F.DIN41612
SCHROFF Z-Schiene, 4 TE - Z-SCHIENE 4TE F.DIN41612
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7197
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30822166
EAN/GTIN:
     4036088073045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
19 Zoll Schrank

Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, 4 TE

Z-RAIL 4HP F.DIN41612

Zum Anschrauben eines Steckverbinders H15 F an die hintere Modulschiene / Gehäuse (Pos. 6) - Dient zur Herstellung der genormten Einstecktiefe der Netzgeräte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
4 TE
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.003 kg
Bruttogewicht:
0,003
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Z-Schiene, schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, 30822166, 30822-166, Z-RAIL, F.DIN41612, Z-RAIL 4HP F.DIN41612, 4HP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,25*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,35*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30822-089
ab € 5,38*
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.