Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30822-089 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 30822-089 Rack Zubehör Regal-Schiene
Schroff 30822-089 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549735
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30822-089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
426.72 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
EN 60603‐2 (DIN 41612)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30822-065
ab € 4,26*
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.