Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 600T 2X


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 600T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 600T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 600T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 600T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 600T 2X
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6479
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230103
EAN/GTIN:
     4036088097287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 600mm, 1 Paar

19"SLIDE RAIL KIT 600D 2PC

Gleitschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.182 kg
Bruttogewicht:
1,182
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen 600mm, 19 zoll gleitschiene, 27230-103, 600D, 19"SLIDE RAIL KIT 600D 2PC, KIT, 19"SLIDE, 27230103, RAIL
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 18,92*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 19,18*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 13,08*
€ 20,47*
1 Tag
24
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 23,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,92*
€ 22,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,75*
€ 22,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,67*
€ 21,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,93*
€ 20,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,33*
€ 19,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,33*
€ 15,86
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 6,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230-114
ab € 20,66*
Zubehör
nVent Schroff
27230-126
ab € 66,40*
Zubehör
nVent Schroff
27230-102
ab € 15,25*
Zubehör
nVent Schroff
27230-103
ab € 18,25*
Zubehör
nVent Schroff
27230-104
ab € 19,97*
Zubehör
nVent Schroff
27230-112
ab € 39,89*
Zubehör
nVent Schroff
27230-100
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.