Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Gleitschiene


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042559
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19'' Gleitschiene, Typ=27230-103, Höheneinheiten=1, Länge=470 mm, Oberflächenqualität=AlZn, Schienenmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
710 mm
Bruttogewicht:
1155 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,13*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 13,03*
€ 19,33*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 19,39*
Lager 115
24
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 23,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230-114
ab € 20,73*
Zubehör
nVent Schroff
27230-126
ab € 61,40*
Zubehör
nVent Schroff
27230-102
ab € 12,92*
Zubehör
nVent Schroff
27230-103
ab € 15,75*
Zubehör
nVent Schroff
27230-104
ab € 17,45*
Zubehör
nVent Schroff
27230-112
ab € 35,98*
Zubehör
nVent Schroff
27230-100
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.