Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD H 6HE 175T O.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD H 6HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD H 6HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD H 6HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD H 6HE 175T O.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5428
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566425
EAN/GTIN:
     4036088072383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 6 HE, 175 mm, 2 Stück

SIDEPL.H 6U 175D W/O.HDL.2PC

Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung, ohne Grifflöcher

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Tiefe:
175 mm
Paketgewicht:
0.79 kg
Bruttogewicht:
0,79
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, SIDEPL.H 6U 175D W/O.HDL.2PC, W/O.HDL.2PC, SIDEPL.H, 24566425, 24566-425, 6U, 175D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,79*
€ 41,98*
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 41,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,98*
€ 49,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,84*
€ 48,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,18*
€ 46,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,72*
€ 44,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,27*
€ 43,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,99*
€ 36,88
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 15,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,87*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
64568005
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,82*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,83*
Zubehör
nVent Schroff
20838-276
ab € 35,64*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
21101707
ab € 19,00*
Zubehör
Schroff
24561499
ab € 12,26*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,91*
Zubehör
Schroff
30846771
ab € 28,15*
Zubehör
Schroff
30838204
ab € 25,98*
Zubehör
Schroff
24562484
ab € 38,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.